Schneider Electric - Unica - prise télévision - TV mâle - individuel - 2 mod - Blanc anti - méca seul - NU346220

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489467920

Réf. Sonepar

01887946792

Réf. Fournisseur

NU346220

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

1

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

sans

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

35.5 mm

DAB+:

Non

Unica - prise télévision - TV mâle - individuel - 2 modules - Blanc antibactérien - mécanisme seul