Schneider Electric - Unica - prise TV + FM - individuel - 2 mod - Anthracite - méca seul - NU345154
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 2
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489467258
Réf. Sonepar
01887946725
Réf. Fournisseur
NU345154
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
2
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
sans
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
autre
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
28 mm
DAB+:
Non






