Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - prise TV + FM + SAT - 2 mod - Anthracite - méca seul - NU345054

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 3

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489467791

Réf. Sonepar

01887946779

Réf. Fournisseur

NU345054

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

3

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

sans

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

autre

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

28 mm

DAB+:

Non

Unica - prise télévision et radio - TV + FM + SAT - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

La nouvelle prise TV/FM/SAT NU345054 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Elle est dotée de 2 modules. La prise TV est de type individuel et le connecteur TV est de type mâle CEI 9,52 mm. Le connecteur SAT est de type F. Le connecteur FM est de type femelle CEI 9,52 mm. Son boîtier de montage peut être encastré. Elle dispose d'une protection IP20. Fabriquée dans le respect de l'environnement, elle ne contient ni mercure ni métaux lourds. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.