Schneider Electric - Unica - prise VGA (HD15 female) préconnectorisée - 1 mod - Blanc - méca seul - NU343218
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - D-Sub 15 pôles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606489455989
Réf. Sonepar
01887945598
Réf. Fournisseur
NU343218
Marque
Schneider Electric
utilisation:
D-Sub 15 pôles
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Oui
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Oui
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
220 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. Elle atteint le niveau de protection IK02, ce qui contribue à la protection contre les impacts. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. De plus, elle est respectueuse de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. La finition de la surface est brillante, ce qui garantit une finition lumineuse. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. Elle est sans halogène.
Les Atouts de la gamme:






