Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica Pro - lot de 100 plaques de finition - blanc - 1 poste - NU400218P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481517814

Réf. Sonepar

01887000809

Réf. Fournisseur

NU400218P

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

65 mm

Unica Pro - lot de 100 plaques de finition - blanc (RAL 9003) - 1 poste - H85mmxL85mmxP10mm - IP21D - montage : horizontal, vertical - 2 modules

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Les plaques de finition 1 poste Unica Pro blanc aux courbes modernes, professionnelles et sobres, permettent d'habiller élégamment tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en simple poste.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Livrées en lot de 100, NU400218P se compose de plaques 1 poste de couleur blanches. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage des plaques pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur.

Le saviez-vous ?

Des variantes allant de 1 poste à 5 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions, trouvez le design qui correspondra à vos envies !



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica
  • Plaque 1 poste pour mécanismes posés en simple poste
  • Différents niveaux de régulation pour assurer le meilleur ajustement au mur
  • Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
  • Finition blanc, la couleur discrète et design