Schneider Electric - Unica Pro - plaque de finition - Blanc antibactérien - 3 postes - NU400620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
blanctraitement de la surface:
autreSpécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481054418
Réf. Sonepar
01887105441
Réf. Fournisseur
NU400620
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
227 mm
profondeur:
14 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette plaque de finition 3 postes Unica Pro blanc antibactérien aux courbes modernes, professionnelles et sobres, permet d'habiller élégamment tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en double poste.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU400620 se compose d'une plaque 3 postes de couleur blanc brillant RAL9003 avec un traitement antibactérien intégré dans la matière. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur.
Le saviez-vous ?
Des variantes allant de 1 poste à 5 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica
- Plaque 3 postes pour mécanismes posés en triple poste
- Différents niveaux de régulation pour assurer le meilleur ajustement au mur
- Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
- Finition blanc, avec un traitement antibactérien intégré dans la matière


