Schneider Electric - Unica - sonnette électronique - 70dB/1m - 5 mélodies - 2 mod - Anthr - méca seul - NU378654
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
avec badge - Non
mode de pose - saillie
sans fil - Non
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489456351
Réf. Sonepar
01887945635
Réf. Fournisseur
NU378654
Marque
Schneider Electric
forme:
rectangulaire
avec badge:
Non
mode de pose:
saillie
sans fil:
Non
avec éclairage:
Non
couleur:
autre
matériau:
plastique
profondeur d'encastrement:
31 mm
longueur:
50 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Cette nouvelle sonnette électronique Unica est anthracite. Ses bornes de connexion sont des bornes à vis. Son mode de fixation est à vis ou à griffes. Sa tension nominale est de 230V. Ses degrés de protection est IP20 et IK04. La sonnette électronique est en PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS-UV stabilisé, pour plus de résistance. De plus, elle répond aux normes 2014/30/UE – compatibilité électromagnétique, la 2014/35/UE - basse tension. De plus, elle répond à la norme CE, EN 62080. La gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Les utilisateurs bénéficient d’un design adapté à tous les styles et de produits innovants. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.






