Schneider Electric - Unica - sonnette électronique - 70dB/1m - 5 mélodies - 2 mod - Blanc - méca seul - NU378618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
avec badge - Non
mode de pose - saillie
sans fil - Non
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489456337
Réf. Sonepar
01887945633
Réf. Fournisseur
NU378618
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme:
rectangulaire
avec badge:
Non
mode de pose:
saillie
sans fil:
Non
avec éclairage:
Non
couleur:
blanc
matériau:
plastique
profondeur d'encastrement:
31 mm
longueur:
50 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. De plus, cette prise de courant est considérée comme un produit écologique de qualité supérieure. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. La tension assignée d'emploi de cet appareil est de 230 V. Elle atteint le niveau de protection IK04, ce qui contribue à la protection contre les chocs. Elle mesure 45 mm de largeur, 45 mm de hauteur, 50 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 31 mm, et le produit pèse 0,046 kg. Elle est sans métaux lourds, en respect de l'environnement. Le mode de fixation de cet appareil est vis ou griffes. La sonnette électronique est en PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistante que possible. Cette sonnette électronique est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Elle est sans halogène. De plus, ses directives sont 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique, 2014/35/EU - directive basse tension.
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Quelques mots du fabricant :
- Dispositif de signalisation sonore
- Matériau thermoplastique de qualité, sans halogène
- Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible
- Facile à installer