Schneider Electric - Unica - support fixation +plaque finition boîte concent 2 rang 10 mod - Blanc an - NU021020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 10
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606489451936
Réf. Sonepar
01887945193
Réf. Fournisseur
NU021020
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
10
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
10
nombre d'unités, verticales:
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
10
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Oui
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
300 mm
hauteur:
165 mm
profondeur:
10 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce support de fixation avec sa plaque de finition s'installe sur un boitier saillie ou sur une boite d'encastrement pour finaliser une installation de boite de concentration ou de poste de travail. Celui-ci permet de regrouper plusieurs fonctions au même endroit. Proposée en anthracite, il a une capacité de 10 postes ou 20 modules (2x10 sur chaque rangée horizontale) et peut s'installer aussi bien en saillie qu'en encastré.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU021020 se compose de 2 supports de fixation en zamac et d'une plaque de finition de couleur anthracite.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Dans le cas d'une installation en saillie, il sera à associer avec une boite pour montage en saillie (commençant par NU82). Dans le cas d'une installation en encastré, il sera à associer avec une boite d'encastrement (commençant par NU87).
Le saviez-vous ?
Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Quelques mots du fabricant :
- Permet de regrouper plusieurs fonctions au même endroit
- Compatible avec les fonctions Unica en 22,5x45 ou 45x45
- S'installe aussi bien en saillie qu'en encastré
- Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
- Finition gris anthracite, la couleur tendance