Schneider Electric - Unica - support fixation + plaque finition boîte concent 2 rang 8 mod - Anthraci - NU021854

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 8

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489451981

Réf. Sonepar

01887945198

Réf. Fournisseur

NU021854

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités:

8

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

8

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

8

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

230 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

10 mm

Unica - support de fixation + plaque de finition pour boîte de concentration 2 rangées de 8 modules - Anthracite

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce support de fixation avec sa plaque de finition s'installe sur un boitier saillie ou sur une boite d'encastrement pour finaliser une installation de boite de concentration ou de poste de travail. Celui-ci permet de regrouper plusieurs fonctions au même endroit. Proposée en finition anthracite, il a une capacité de 8 postes ou 16 modules (2x8 sur chaque rangée horizontale) et peut s'installer aussi bien en saillie qu'en encastré.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU021854 se compose de 2 supports de fixation en zamac et d'une plaque de finition de couleur anthracite.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Dans le cas d'une installation en saillie, il sera à associer avec une boite pour montage en saillie (commençant par NU82). Dans le cas d'une installation en encastré, il sera à associer avec une boite d'encastrement (commençant par NU87).

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de regrouper plusieurs fonctions au même endroit
  • Compatible avec les fonctions Unica en 22,5x45 ou 45x45
  • S'installe aussi bien en saillie qu'en encastré
  • Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
  • Finition gris anthracite, la couleur tendance