Schneider Electric - Unica - support fixation +plaque finition boîte concent 2 rang 8 mod - Blanc ant - NU021820

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesanthracite

traitement de la surface:

autre
Voir les options disponibleslaqué / peint

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489451967

Réf. Sonepar

01887945196

Réf. Fournisseur

NU021820

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

8

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

230 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

10 mm

Unica - support de fixation + plaque de finition pour boîte de concentration 2 rangées de 8 modules - Blanc antibactérien

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce support de fixation avec sa plaque de finition s'installe sur un boitier saillie ou sur une boite d'encastrement pour finaliser une installation de boite de concentration ou de poste de travail. Celui-ci permet de regrouper plusieurs fonctions au même endroit. Proposée en blanc antibactérien, il a une capacité de 8 postes ou 16 modules (2x8 sur chaque rangée horizontale) et peut s'installer aussi bien en saillie qu'en encastré.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU021820 se compose de 2 supports de fixation en zamac et d'une plaque de finition de couleur blanc brillant RAL9003 avec un traitement antibactérien intégré dans la matière.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Dans le cas d'une installation en saillie, il sera à associer avec une boite pour montage en saillie (commençant par NU82). Dans le cas d'une installation en encastré, il sera à associer avec une boite d'encastrement (commençant par NU87).

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de regrouper plusieurs fonctions au même endroit
  • Compatible avec les fonctions Unica en 22,5x45 ou 45x45
  • S'installe aussi bien en saillie qu'en encastré
  • Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
  • Finition blanc, avec un traitement antibactérien intégré dans la matière