Schneider Electric - Unica System+ - bloc de prise à encastrer XS - 2P+T + USB A - câble 2m - blanc - INS44006

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489819200

Réf. Sonepar

01887981920

Réf. Fournisseur

INS44006

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

plastique

forme:

rond

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

63 mm

largeur:

84 mm

hauteur:

84 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

diamètre:

60 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

1

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

1

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

230 V

traitement antibactérien:

Non

nombre de prises norme française UTE type E:

0

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Unica System+ - bloc de prise XS à encastrer - blanc - 1xprise 2P+T 16A + 1xprise USB type A 5V 3,1A - câble 2m - avec bague de serrage pour compatibilité avec différentes épaisseurs de mobilier - diamètre 69mm - hauteur 63mm

Les Atouts de l'article:

Découvrez les produits de la gamme Unica System+, la nouvelle génération des systèmes d’installations ! Esthétique, flexible, évolutive, ingénieuse, Unica System+ est rapide à installer et facile à utiliser pour répondre aux nouveaux environnements de travail (au bureau, à la maison) et dans tous les espaces accueillant du public Ce module de bureau à encastrer au mobilier Unica System+ type XS propose une prise de courant 2P+T et un port USB type A 3,1A et est pré-câblé avec un câble d'une longueur de 2m Pour l'installer, il nécessite un perçage de 60mm de diamètre Le module est fait de matière polycarbonate, ce qui le rend aussi résistant que possible Il est de couleur blanche et sera, une fois installé, affleurant au mobilier Il dispose d'une bague de serrage pour s'adpater à toute épaisseur de mobilier Un couvercle de protection translucide est disponible en option Dimaètre 69mm - Hauteur 63mm Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements (PC, tablette, smartphone, etc) se développe de plus en plus Ces espaces incluent les bureaux, les écoles, les hôtels, les gares, les commerces, la cuisine à la maison ou le coin bureau et finalement tous les nouveaux espaces de travail, d'attentes ou de détentes Combinez les produits de la gamme Unica System + pour créer des espaces de travail uniques



Quelques mots du fabricant :

  • Montage facile sans outil dans un trou de 60 mm
  • 1 prise de terre à broche française et 1 prise USB de type A 3,1 A
  • Câble de connexion de 2 m avec prise hybride pour gérer les deux standards français et schuko
  • Pour épaisseur de table 10-50mm