Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica System+ - bloc de prise à encastrer XS - USB A+C - câble 2m - anthracite - INS44009

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - rond

  • couleur - autre

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489819231

Réf. Sonepar

01887981923

Réf. Fournisseur

INS44009

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

forme:

rond

couleur:

autre

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

plastique

longueur:

63 mm

largeur:

84 mm

hauteur:

84 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

diamètre:

60 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

230 V

traitement antibactérien:

Non

nombre de prises norme française UTE type E:

0

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Unica System+ - bloc de prise XS à encastrer - anthracite - 1xprise USB type A + 1xprise USB type C - 5V 3,1A - câble 2m - avec bague de serrage pour compatibilité avec différentes épaisseurs de mobilier - diamètre 69mm - hauteur 63mm

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette borne de recharge pour appareils mobiles est en polycarbonate et de couleur anthracite Elle possède 1 sortie USB type A, 1 sortie USB type C de 5 V chacune Elle se raccorde au réseau à l'aide d'une connecteur 2 P et s'installe facilement au travers d'un trou de 60 mm de diamètre et une bague de vérouillage Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



Quelques mots du fabricant :

  • Montage facile sans outil dans un trou de 60 mm
  • 1 x USB type A et 1 x USB type C, 3,1 A
  • Câble de raccordement de 2 m avec Europlug
  • Pour épaisseur de table 10-50mm