Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica System+ - Boîte de fond pour support appareillage M/L - 4mod - lot de 10 - INS52153

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica System+ - Boîte de fond pour support appareillage M/L - 4mod - lot de 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'appareils encastrables - 2

  • nombre d'entrées de conduit - 4

  • profondeur - 23 mm

  • largeur - 65 mm

  • longueur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489819057

Réf. Sonepar

01887981905

Réf. Fournisseur

INS52153

Marque

Schneider Electric

nombre d'appareils encastrables:

2

nombre d'entrées de conduit:

4

profondeur:

23 mm

largeur:

65 mm

longueur:

125 mm

type de montage appareil d'installation:

encoche

nombre de délestages de traction:

4

matériau:

autre

Unica System + - boite de fond pour support appareillage M et L - Boite à combiner avec cadre de montage pour IP20 - 2 modules - longueur 125mm - largeur 23mm - hauteur 65mm - vert - plastique - lot de 10

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette boîte d'encastrement 2 modules est adaptée aux boîtes de sol M et L De couleur verte, en plastique, elle est résistante Elle doit être combinée avec le rack de montage correspondant afin de répondre à la norme IP20 Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Ce produit est vendu par lot de 10 Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques