Schneider Electric - Unica System+ - Boîte de fond pour support appareillage XL - 6mod - lot de 10 - INS52155
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 3
nombre d'entrées de conduit - 4
profondeur - 23 mm
largeur - 65 mm
longueur - 157 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489819071
Réf. Sonepar
01887981907
Réf. Fournisseur
INS52155
Marque
Schneider Electric
nombre d'appareils encastrables:
3
nombre d'entrées de conduit:
4
profondeur:
23 mm
largeur:
65 mm
longueur:
157 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
4
matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette boîte d'encastrement 3 modules est adaptée aux boîtes de sol XL De couleur verte, en plastique, elle est résistante Elle doit être combinée avec le rack de montage correspondant afin de répondre à la norme IP20 Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Ce produit est vendu par lot de 10 Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques


