Schneider Electric - Unica System+ - Boite d'encastrement béton pour Boitier sol M (INS52120) - INS52001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 228 mm
finition du couvercle - carré
largeur de canal - 20...50 mm
hauteur de canal - 20...50 mm
plage de nivellement - 100...125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Unica system+
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481457363
Réf. Sonepar
01887145736
Réf. Fournisseur
INS52001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dimension nominale:
228 mm
finition du couvercle:
carré
largeur de canal:
20...50 mm
hauteur de canal:
20...50 mm
plage de nivellement:
100...125 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Oui
hauteur min. de la chape de béton:
0 mm
matériau de la paroi latérale:
acier
intégration d'un couvercle de montage:
Non
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce coffret de sol 4 modules peut être encastrée dans un plancher technique De couleur neutre, en métal, il est résistant Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques