Schneider Electric - Unica System+ - Boite d'encastrement béton pour Boitier sol XL (INS52126) - INS52003

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica System+ - Boite d'encastrement béton pour Boitier sol XL (INS52126)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 376 mm

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • largeur de canal - 20...50 mm

  • hauteur de canal - 20...50 mm

  • plage de nivellement - 100...125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606490150354

Réf. Sonepar

01887145738

Réf. Fournisseur

INS52003

Réf. Commerciale

Schneider Electric

dimension nominale:

376 mm

finition du couvercle:

rectangulaire

largeur de canal:

20...50 mm

hauteur de canal:

20...50 mm

plage de nivellement:

100...125 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Oui

hauteur min. de la chape de béton:

0 mm

matériau de la paroi latérale:

acier

intégration d'un couvercle de montage:

Non

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Oui

Unica System + - boite d'encastrement pour sol en béton XL - cadre intérieur réglable en hauteur - pivoter la boite - alignement parfait de plusieurs boites - découpe sur les 4 côtés - longueur 228mm - largeur 228mm - hauteur 100...125mm

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce coffret de sol 12 modules peut être encastrée dans un plancher technique De couleur neutre, en métal, il est résistant Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques