Schneider Electric - Unica System+ - Boîtier de sol L 3x4mod ou 6 postes - plastique - IK08 IP20 - INS52122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur min. de la chape de béton - 70 mm
hauteur de canal - 28...38 mm
largeur de canal - 150...150 mm
plage de nivellement - 70...109 mm
nombre d'appareils encastrables - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489818968
Réf. Sonepar
01887981896
Réf. Fournisseur
INS52122
Marque
Schneider Electric
hauteur min. de la chape de béton:
70 mm
hauteur de canal:
28...38 mm
largeur de canal:
150...150 mm
plage de nivellement:
70...109 mm
nombre d'appareils encastrables:
6
dimension nominale:
200 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:
rectangulaire
matériau de la paroi latérale:
plastique
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Non
indice de protection (IP):
IP24
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette boîte de sol L à 6 modules peut être encastrée dans les sols 6 mm ou les murs De couleur grise, en plastique, elle est résistante Le couvercle se monte rapidement sur la boîte Cette boîte de sol doit être combinée avec la boîte d'encastrement et le rack de montage correspondant, afin de répondre à la norme IP20 Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



