Schneider Electric - Unica System+ - Boîtier de sol M 2x4mod ou 4 postes - métal - IK09 IP20 - INS52121

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica System+ - Boîtier de sol M 2x4mod ou 4 postes - métal - IK09 IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur min. de la chape de béton - 70 mm

  • hauteur de canal - 28...38 mm

  • largeur de canal - 150...150 mm

  • plage de nivellement - 70...109 mm

  • nombre d'appareils encastrables - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489818951

Réf. Sonepar

01887981895

Réf. Fournisseur

INS52121

Marque

Schneider Electric

hauteur min. de la chape de béton:

70 mm

hauteur de canal:

28...38 mm

largeur de canal:

150...150 mm

plage de nivellement:

70...109 mm

nombre d'appareils encastrables:

4

dimension nominale:

200 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Oui

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

carré

matériau de la paroi latérale:

treillis en métal

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

indice de protection (IP):

IP24

Unica System + - boitier de sol M - 2x4 mod ou 4 postes - fixation rapide et couvercle avec sortie de cable - IK09 - IP20 - compatible prise unica simple 45x45mm et double - longueur 200mm - largeur 200mm - hauteur 70mm - gris - métal

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric innove en vous proposant de nouveaux produits dans la gamme Unica System+ la nouvelle génération des systèmes d’installations Cette boîte de sol M à 4 modules peut être encastrée dans les sols 15 mm ou les murs De couleur grise, en métal, elle est résistante Le couvercle se monte rapidement sur la boîte Cette boîte de sol doit être combinée avec la boîte d'encastrement et le rack de montage correspondant, afin de répondre à la norme IP20 Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements se développe de plus en plus Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques