Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica System+ - cable spécifique pour nourrice M - 2,5mm2 - 10m - coudé - blanc - INS44299

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble d’alimentation

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489820305

Réf. Sonepar

01887982030

Réf. Fournisseur

INS44299

Marque

Schneider Electric

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

câble d’alimentation

finition côté 1:

fiche de secteur

finition côté 2:

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur:

autre

longueur totale:

10 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de câble:

H03VV-F

diamètre du câble:

10.3...10.3 mm

couleur de gaine:

blanc

marquage de pôle:

L, N, PE

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

111 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

81 °C

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.49 kWh

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

13

résistance de contact:

50 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Unica System + - cable spécifique pour nourrice M - Cable à connecteur rapide - alimentation des unités modulaires - 250 V 16A - 2,5mm2 coudé - longueur cable 10m - blanc

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce câble de 10 m x 2,5 mm2 équipé aux extrémités d'une prise male coudée et d'un mini-connecteur mâle coudée, est prévu pour des tensions de 250 V, 16 A De couleur blanche, en acier et isolé en polyamide, ce câble est assez résistant Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements se développe de plus en plus Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



Quelques mots du fabricant :

  • Câble pour raccordement de puissance de l'unité modulaire.
  • Disponible en différentes longueurs
  • Une extrémité de câble équipée d'un connecteur rapide femelle coudé.
  • Flexibilité et style au travail et à la maison