Schneider Electric - Unica System+ - cable spécifique pour nourrice M - 2,5mm2 - 10m - droit - blanc - INS44293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble d’alimentation
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489820244
Réf. Sonepar
01887982024
Réf. Fournisseur
INS44293
Marque
Schneider Electric
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
câble d’alimentation
finition côté 1:
fiche de secteur
finition côté 2:
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur:
autre
longueur totale:
10 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de câble:
H03VV-F
diamètre du câble:
10.3...10.3 mm
couleur de gaine:
blanc
marquage de pôle:
L, N, PE
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
105 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
75 °C
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.49 kWh
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
7
résistance de contact:
50 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce câble de 10 m x 2,5 mm2 équipé aux extrémités d'une prise male coudée et d'un mini-connecteur mâle droit, est prévu pour des tensions de 250 V, 16 A De couleur blanche, en acier et isolé en polyamide, ce câble est assez résistant Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



