Schneider Electric - Unica System+ - cable spécifique pour nourrice M - 2,5mm2 - 6m - coudé - blanc - INS44298

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble d’alimentation

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489820299

Réf. Sonepar

01887982029

Réf. Fournisseur

INS44298

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

câble d’alimentation

finition côté 1:

fiche de secteur

finition côté 2:

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur:

autre

longueur totale:

6 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de câble:

H03VV-F

diamètre du câble:

10.3...10.3 mm

couleur de gaine:

blanc

marquage de pôle:

L, N, PE

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

110 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

80 °C

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.49 kWh

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

12

résistance de contact:

50 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Unica System + - cable spécifique pour nourrice M - Cable à connecteur rapide - alimentation des unités modulaires - 250 V 16A - 2,5mm2 coudé - longueur cable 6m - blanc

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce câble de 6 m x 2,5 mm2 équipé aux extrémités d'une prise male coudée et d'un mini-connecteur mâle coudée, est prévu pour des tensions de 250 V, 16 A De couleur blanche, en acier et isolé en polyamide, ce câble est assez résistant Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



Quelques mots du fabricant :

  • Câble pour raccordement de puissance de l'unité modulaire.
  • Disponible en différentes longueurs
  • Une extrémité de câble équipée d'un connecteur rapide femelle coudé.
  • Flexibilité et style au travail et à la maison