Schneider Electric - Unica System+ - clip bureau S design - 3 PC + USB A+C 3,1A - 2m - anthra/tissu - INS44053

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • forme - rectangulaire

  • couleur - autre

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489819309

Réf. Sonepar

01887981930

Réf. Fournisseur

INS44053

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

forme:

rectangulaire

couleur:

autre

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

plastique

longueur:

140 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

110 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

1

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

230 V

traitement antibactérien:

Non

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme française UTE type E:

0

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Unica System+ - clip prise de bureau design - blanc et tissu kvadrat gris - 1 prise 2P+T 16A + 2 prises USB type A et C - 5V 3,1A - câble 2m avec élastique pour gestion de la longueur - fixation par pince à ressorts sur hauteur de 45mm max

Les Atouts de l'article:

Découvrez les produits de la gamme Unica System+, la nouvelle génération des systèmes d’installations ! Esthétique, flexible, évolutive, ingénieuse, Unica System+ est rapide à installer et facile à utiliser pour répondre aux nouveaux environnements de travail (au bureau, à la maison) et dans tous les espaces accueillant du public Ce clip de bureau Unica type S Unica System+ propose un accès de proximité aux 3 prises indispensables aux espaces de travail : prise de courant, port USB A et port USB C et est précâblé avec un câble d'une longueur de 2m Il s'installe et se désinstalle facilement sur le mobilier (bureau, table, …) par simple serrage grâce à un système de pince à ressort intégrée Il dispose d'une prise de courant 2P+T 250 V / 16A et de 2 ports USB type A et C 5V / 3,1 A Ce clip bureau nomade allie ergonomie et design avec une matière polycarbonate anthrcaite et un tissu Kvadrat® gris de haute resistance pour une intégration harmonieuse à l'environnement de travail Un élastique est également intégré pour faciliter la gestion du cäble lors de son utilisation Epaisseur maximale du mobilier : 45 mm Largeur 60mm - Longueur 110mm - Hauteur max 140mm Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements (PC, tablette, smartphone, etc) se développe de plus en plus Ces espaces incluent les bureaux, les écoles, les hôtels, les gares, les commerces, la cuisine à la maison ou le coin bureau et finalement tous les nouveaux espaces de travail, d'attentes ou de détentes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



Quelques mots du fabricant :

  • Fixation rapide et facile sans outil
  • 4 x prise Schuko avec 1 x USB type A et 1 x USB type C, 3,1 A
  • Câble de connexion de 2 m avec prise hybride pour gérer les deux standards français et schuko
  • Sangle élastique intégrée pour gérer la longueur excessive du câble
  • Pour épaisseur de table 10-45mm