Schneider Electric - Unica System+ - Clip Organisateur de câbles pour bureau - INS61209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 85 mm
matériau - plastique
modèle - d’un seul côté
avec cheville - Non
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489820930
Réf. Sonepar
01887982093
Réf. Fournisseur
INS61209
Marque
Schneider Electric
longueur:
85 mm
matériau:
plastique
modèle:
d’un seul côté
avec cheville:
Non
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:
6
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette attache câble, vendue par lot de 5, permet de passer de petits faisceaux de câbles sur ou sous le bureau en passage de 6 x 8 mm de diamètre De couleur blanche et en plastique, elle est munie d'une pince à came ouvrable et se fixe avec de l'adhésif double face La fixation par vis est recommandée pour gérer de nombreux câbles Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Quelques mots du fabricant :
- Pour disposer les câbles sous un tableau
 - Bande adhésive
 - Ouvrable
 - Capacité à disposer 6 câbles