Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica System+ - Colonnette mobile compatible nourrice précâblée M - 0.65m - anth - INS45007

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rond

  • hauteur de colonne - 650...650 mm

  • largeur de colonne - 60 mm

  • diamètre - 60 mm

  • largeur de la partie supérieure - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489820657

Réf. Sonepar

01887982065

Réf. Fournisseur

INS45007

Marque

Schneider Electric

forme de colonne:

rond

hauteur de colonne:

650...650 mm

largeur de colonne:

60 mm

diamètre:

60 mm

largeur de la partie supérieure:

60 mm

couleur de la colonne:

anthracite

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

2

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Non

compensation de hauteur:

0 mm

profondeur de la colonne:

60 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

0

profondeur du couvercle:

60 mm

type de fixation:

visser

mobile:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

revêtu

numéro RAL de la colonne:

7016

matériau de la partie supérieure:

autre

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

revêtu

couleur de la partie supérieure:

anthracite

numéro RAL de la partie supérieure:

7016

section transversale utile:

670 mm²

Unica System + - colonnette mobile compatible nourrice précablé M - 0,65m - 2 compartiments d'entrée souples - rangement des câbles à l'intérieur - pour montage simple ou double face - diamètre 60mm - anthracite - aluminium

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette colonnette en aluminium de couleur anthracite permet un rangement rapide des câbles De 650 mm de hauteur et de section ronde elle est composée de 2 compartiments de capacité de 670 mm² chacun Cette colonnette est compatible avec les autres accessoires (pieds, embouts, etc) Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques