Schneider Electric - Unica System+ - Connecteur Mini Wieland GST15i3S femelle droit - lot de 5 - INS44305

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica System+ - Connecteur Mini Wieland GST15i3S femelle droit - lot de 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489820367

Réf. Sonepar

01887982036

Réf. Fournisseur

INS44305

Marque

Schneider Electric

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

5.5...8.5 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

1.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

1.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, PE

codage mécanique:

Oui

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.06 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

54 mm

hauteur:

15 mm

largeur:

24 mm

Unica System + - connecteur mini Wieland GST15i3S - connecteur à 3 pôles - raccord à vis - version droit - femelle - pour cable rigides et fins 1,5/2,5mm2 - 250 V - 16 A - longueur 54mm - largeur 24mm - hauteur 15mm - lot de 5 - blanc

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce mini-connecteur femelle droit, vendu par lot de 5, est prévu pour les câbles rigides à brins fins de 1,5 à 2,5 mm2 (diamètre de câble max 9 mm), 250 V, 16 A, non assemblé ; 2 vis de maintien assurent le blocage des câbles De couleur blanche et en polyamide, fiable et résistant, il est facile à installer Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



Quelques mots du fabricant :

  • Connecteur (Mini-Wieland) pour le raccordement de l'alimentation de l'unité modulaire.
  • Avec raccord à vis et réducteur de tension.
  • Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible
  • Disponible en version droite ou coudée