Schneider Electric - Unica System+ - couvercle anthracite opaque pr bloc de prise à encastrer XS IP42 - INS44033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - rond
diamètre de trou - 85 mm
largeur de l'ouverture - 60 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Unica system+
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606482134140
Réf. Sonepar
01887213414
Réf. Fournisseur
INS44033
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
85 mm
largeur de l'ouverture:
60 mm
couleur:
autre
hauteur de l'ouverture:
7 mm