Schneider Electric - Unica System+ - couvercle blanc opaque pour bloc de prise à encastrer XS - IP42 - INS44032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - rond
diamètre de trou - 85 mm
largeur de l'ouverture - 60 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482134133
Réf. Sonepar
01887213413
Réf. Fournisseur
INS44032
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
85 mm
largeur de l'ouverture:
60 mm
couleur:
blanc
hauteur de l'ouverture:
7 mm
Unica System+ - couvercle blanc opaque pour bloc de prise à encastrer XS - IP42 - permet d'augmenter la protection tout en offrant une solution esthétique


