Schneider Electric - Unica System+ - couvercle transparent pour bloc de prise à encastrer XS - IP42 - INS44031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - rond
diamètre de trou - 85 mm
largeur de l'ouverture - 60 mm
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Unica system+
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606489819255
Réf. Sonepar
01887981925
Réf. Fournisseur
INS44031
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
85 mm
largeur de l'ouverture:
60 mm
couleur:
incolore
hauteur de l'ouverture:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce couvercle en polycarbonate transparent s'installe facilement sur les bureaux Il se place aux emplacements des autres accéssoires de bureau et sa surafce dépolie permet de visualiser au travers Son coucercle rabattable facilite sa maniabilité Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Quelques mots du fabricant :
- Montage sans outil
- 180o ouvrable
- Protection IP42
- Protège contre les liquides et la poussière