Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica System+ - Embout pour colonne - anthracite - INS45022

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489915537

Réf. Sonepar

01887991553

Réf. Fournisseur

INS45022

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

Unica System + - embout pour colonne - pièce d'extrémité pour manipulation de sortie de cable - vis de fixation - combiner avec cable de fermeture automatique de 2m - longueur 66mm - largeur 204mm - hauteur 273mm - anthracite

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cet embout d'entrée de câble en polycarbonate est resistant et de couleur anthracite Il se fixe à l'aide d'une vis aux extrémités des colonnettes pour guider les câbles Il peut-être combiné avec un enrouleur de câble à fermeture automatique de diamètre 40 mm et de de 2 m de long permettant un déport de la colonnette dans un rayon de 1,5 m depuis le point de raccoderement au plafond Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques