Schneider Electric - Unica System+ - Embout pour colonnette - blanc - INS45024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481457349
Réf. Sonepar
01887145734
Réf. Fournisseur
INS45024
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cet embout en polycarbonate est resistant et de couleur blanche Il se fixe à l'aide de 4 vis aux extrémités des colonnettes de passage de câbles pour une finition optimale de l'ensemble Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques


