Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica System+ - Fix/Finition interméd entre nourrices M - clipsage colonne - ant - INS44312

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489820732

Réf. Sonepar

01887982073

Réf. Fournisseur

INS44312

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

Unica System + - fixation intermédiaire entre nourrice M - pr fixation sur colonne/colonnette - 2 parties - vis de fixation encastrée - serrage vis après montage - pce intermédiaire - longeur 67mm - largeur 112mm - hauteur 28mm - anthracite

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce support de 28 mm de hauteur en polycarbonate et en ABS est resistant et de couleur anthracite Il se fixe sur la colonnette de passage de câble et permet l'installation des accessoires modulaires compatibles Ce support s'instale par simple clipsage et garce à une vis imperdable Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques