Schneider Electric - Unica System+ - Fix/Finition interméd entre nourrices M - clipsage colonne - blc - INS44311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489820725
Réf. Sonepar
01887982072
Réf. Fournisseur
INS44311
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce support de 28 mm de hauteur en polycarbonate et en ABS est resistant et de couleur blanche Il se fixe sur la colonnette de passage de câble et permet l'installation des accessoires modulaires compatibles Ce support s'instale par simple clipsage et garce à une vis imperdable Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques





