Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica System+ - fixation/finition embout pour nourrice M - à serrage - blanc - INS44284

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 117 mm

  • largeur - 66 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489820152

Réf. Sonepar

01887982015

Réf. Fournisseur

INS44284

Marque

Schneider Electric

hauteur:

117 mm

largeur:

66 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

Unica System + - fixation / finition embout pour installation du bloc multiprise nourrice M - à serrage (sans vis) - longueur 55mm - largeur 81mm - hauteur 196mm (avec patte de serrage) - blanc

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce kit support d'extrémité de couleur blanche permet le maintien d'appareils mobiles Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



Quelques mots du fabricant :

  • Embout pour montage sur bureau.
  • Se présente en deux parties et comprend deux passe-câbles.
  • Partie inférieure à visser sur le bureau et à encliqueter avec l'unité modulaire.
  • Flexibilité et style au travail et à la maison
  • Les passe-câbles sont utilisés en cas de sortie de câble droite, pièces préparées avec des défonçages.