Schneider Electric - Unica System+ - fixation/finition embout pour nourrice M - à vis - ant - INS44283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 65 mm
largeur - 66 mm
matériau - plastique
couleur - anthracite
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489820145
Réf. Sonepar
01887982014
Réf. Fournisseur
INS44283
Marque
Schneider Electric
hauteur:
65 mm
largeur:
66 mm
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
revêtu
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
type de fixation:
à visser
feuille de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce support d'extrémité de 55 mm d'épaisseur et de couleur anthracite permet le maintien d'appareils mobiles Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Quelques mots du fabricant :
- Embout pour montage sur bureau.
- Se présente en deux parties et comprend deux passe-câbles.
- Partie inférieure à visser sur le bureau et à encliqueter avec l'unité modulaire.
- Flexibilité et style au travail et à la maison
- Les passe-câbles sont utilisés en cas de sortie de câble droite, pièces préparées avec des défonçages.








