Schneider Electric - Unica System+ - fixation/finition interméd entre nourrices M - à serrage - blc - INS44286

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica System+ - fixation/finition interméd entre nourrices M - à serrage - blc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 117 mm

  • largeur - 66 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489820176

Réf. Sonepar

01887982017

Réf. Fournisseur

INS44286

Réf. Commerciale

Schneider Electric

hauteur:

117 mm

largeur:

66 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

Unica System + - fixation / finition intermédiaire entre 2 nourrices M - pièce permettant la liaison entre deux nourrices - à serrer (sans vis) sur bureau - longueur 27mm - largeur 81mm - hauteur 196mm (avec patte de serrage) - blanc

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce kit support intermédiaire de couleur blanche permet le maintien d'appareils mobiles Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques