Schneider Electric - Unica System+ - fixation/finition intermédiaire entre nourrices M - à vis - ant - INS44281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 65 mm
largeur - 66 mm
matériau - plastique
couleur - anthracite
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489820121
Réf. Sonepar
01887982012
Réf. Fournisseur
INS44281
Marque
Schneider Electric
hauteur:
65 mm
largeur:
66 mm
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
revêtu
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
type de fixation:
à visser
feuille de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce support d'extrémité de 27 mm d'épaisseur et de couleur anthracite permet le maintien d'appareils mobiles Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques







