Schneider Electric - Unica System+ - fixation/finition intermédiaire entre nourrices M - à vis - blc - INS44280


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 65 mm
largeur - 66 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Unica system+
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606489820114
Réf. Sonepar
01887982011
Réf. Fournisseur
INS44280
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur:
65 mm
largeur:
66 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
type de fixation:
à visser
feuille de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce support d'extrémité de 27 mm d'épaisseur et de couleur blanche permet le maintien d'appareils mobiles Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques