Schneider Electric - Unica System+ - Gaine-câble en tissu auto refermant S - Noir - INS61203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 15 mm
largeur - 15 mm
longueur - 2000 mm
couleur - noir
adapté à - universel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489820879
Réf. Sonepar
01887982087
Réf. Fournisseur
INS61203
Marque
Schneider Electric
hauteur:
15 mm
largeur:
15 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
noir
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette gaine en nylon tressée de couleur noire est flexible, découpable et résistante Facile à installer sans outils elle peut contenir des câbles de 15 mm de diamète et 2000 mm de long Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Quelques mots du fabricant :
- Longueur : 2 m, diamètre 15 mm
 - Pour disposer les câbles sur ou sous un tableau
 - Nylon tissé résistif
 - Facile à utiliser et à couper à une longueur préférée
 


