Schneider Electric - Unica System+ - ?illet passe-câbles à intégrer - diamètre 60 mm - blanc x2 - INS61214
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 60 mm
entrée de câble - autre
sans halogène - Non
longueur totale - 24 mm
modèle - fermé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489820985
Réf. Sonepar
01887982098
Réf. Fournisseur
INS61214
Marque
Schneider Electric
diamètre d'alésage:
60 mm
entrée de câble:
autre
sans halogène:
Non
longueur totale:
24 mm
modèle:
fermé
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
couleur:
blanc
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Non
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce passe-fils de 60 mm est un moyen discret à l'accès de vos connexions d'alimentation et de réseau Encastrable, de couleur blanche et en plastique, il est résistant et durable Facile à installer, il peut être utilisé dans un bureau Ce produit est qualifié de produit premium et repecteux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Quelques mots du fabricant :
- Pour acheminer les câbles par le haut d'une table
- Couvercle ouvrable avec sortie de câble réglable
- Plastique



