Schneider Electric - Unica System+ - ?illet passe-câbles à intégrer - diamètre 60 mm - Noir x2 - INS61215

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica System+ - ?illet passe-câbles à intégrer - diamètre 60 mm - Noir x2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 60 mm

  • entrée de câble - autre

  • sans halogène - Non

  • longueur totale - 24 mm

  • modèle - fermé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489820992

Réf. Sonepar

01887982099

Réf. Fournisseur

INS61215

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre d'alésage:

60 mm

entrée de câble:

autre

sans halogène:

Non

longueur totale:

24 mm

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...1

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Non

Unica System + - Œillet passe-câbles - diamètre de forage 60mm dans le bureau - passe câble à travers le bureau et installation facile - couvercle pivotant réglable - noir - 1 à 5 cables de 8mm - lot de 2

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce passe-fils de 60 mm est un moyen discret à l'accès de vos connexions d'alimentation et de réseau Encastrable, de couleur noire et en plastique, il est résistant et durable Facile à installer, il peut être utilisé dans un bureau Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



Quelques mots du fabricant :

  • Pour acheminer les câbles par le haut d'une table
  • Couvercle ouvrable avec sortie de câble réglable
  • Plastique