Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica System+ - ?illet passe-câbles à intégrer - diamètre 80 mm - Noir x2 - INS61212

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica System+ - ?illet passe-câbles à intégrer - diamètre 80 mm - Noir x2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 80 mm

  • entrée de câble - autre

  • sans halogène - Non

  • longueur totale - 24 mm

  • modèle - fermé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489820961

Réf. Sonepar

01887982096

Réf. Fournisseur

INS61212

Marque

Schneider Electric

diamètre d'alésage:

80 mm

entrée de câble:

autre

sans halogène:

Non

longueur totale:

24 mm

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...1

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Non

Unica System + - Œillet passe-câbles - diamètre de forage 80mm dans le bureau - passe câble à travers le bureau et installation facile - couvercle pivotant réglable - noir - 1 à 5 cables de 8mm - lot de 2

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce passe-fils de 80 mm est un moyen discret à l'accès de vos connexions d'alimentation et de réseau Encastrable, de couleur noire et en plastique, il est résistant et durable Facile à installer, il peut être utilisé dans un bureau Ce produit est qualifié de produit premium et repecteux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



Quelques mots du fabricant :

  • Pour acheminer les câbles par le haut d'une table
  • Couvercle ouvrable avec sortie de câble réglable
  • Plastique