Schneider Electric - Unica System+ - Kit de fixation pour Passe-câbles de sol - INS61202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 55 mm
hauteur - 15 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489820862
Réf. Sonepar
01887982086
Réf. Fournisseur
INS61202
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
55 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
25 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce passe câbles plastique est à monté avec 2 vis Il est prévu pour le passage de 3 câbles Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Quelques mots du fabricant :
- Pour attacher le chargeur au bureau
- Ancrage équipé du chargeur
- Fixation par vis sur le bureau





