Schneider Electric - Unica System+ - nourrice précâblée M - disjoncteur Acti9 16A 30mA - capot - ant - INS44217

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • forme - rectangulaire

  • couleur - autre

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489819484

Réf. Sonepar

01887981948

Réf. Fournisseur

INS44217

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

forme:

rectangulaire

couleur:

autre

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

196 mm

largeur:

64 mm

hauteur:

64 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

230 V

traitement antibactérien:

Non

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme française UTE type E:

0

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Unica System+ - bloc multiprise nourrice précablée en alu - équipée d'un disjoncteur différentiel Acti9 - 16A 30mA - longueur 196mm - largeur 64mm - hauteur 64mm - anthracite

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce module disjoncteur connectable est en aluminium de couleur anthracite Il protège les appareillages de bureautique et il est qualifié de produit premium respectueux de l'environnement Il peut être installé à la verticale sur une colonne, une colonnette ou à l'horizontal sur le mobilier Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques