Schneider Electric - Unica System+ - nourrice précâblée M - disjoncteur Acti9 16A 30mA - capot - b/t - INS44218

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
forme - rectangulaire
couleur - autre
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489819491
Réf. Sonepar
01887981949
Réf. Fournisseur
INS44218
Marque
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
forme:
rectangulaire
couleur:
autre
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements HDMI:
0
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
relevable:
Non
extensible:
Non
matériau:
aluminium
longueur:
196 mm
largeur:
64 mm
hauteur:
64 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
2
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
0
nombre de raccordements CAT 6A:
0
nombre d'emplacements pour modules vides:
0
nombre de disjoncteurs:
0
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Non
tension nominale:
230 V
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce module disjoncteur connectable est en aluminium de couleur blanche et recouvert de tissu Kvadrat® gris Il protège les appareillages de bureautique et il est qualifié de produit premium respectueux de l'environnement Il peut être installé à la verticale sur une colonne, une colonnette ou à l'horizontal sur le mobilier Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques