Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica System+ - nourrice précâblée M - disjoncteur Acti9 16A 30mA - capot - blc - INS44216

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • forme - rectangulaire

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489819477

Réf. Sonepar

01887981947

Réf. Fournisseur

INS44216

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

151 mm

largeur:

64 mm

hauteur:

64 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

230 V

traitement antibactérien:

Non

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme française UTE type E:

0

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Unica System+ - bloc multiprise nourrice précablée en alu - équipée d'un disjoncteur différentiel Acti9- 16A 30mA - longueur 196mm - largeur 64mm - hauteur 64mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce module disjoncteur connectable est en aluminium de couleur blanche Il protège les appareillages de bureautique et il est qualifié de produit premium respectueux de l'environnement Il peut être installé à la verticale sur une colonne, une colonnette ou à l'horizontal sur le mobilier Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques