Schneider Electric - Unica System+ - nourrice précâblée vide M - 4mod 90x45mm pour Unica - blc - INS44208

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • forme - rectangulaire

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489819392

Réf. Sonepar

01887981939

Réf. Fournisseur

INS44208

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

128 mm

largeur:

64 mm

hauteur:

64 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

230 V

traitement antibactérien:

Non

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme française UTE type E:

0

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Unica System+ - bloc multiprise nourrice précablée en alu - emplacement vide 4 modules 90x45mm pour appareillage Unica - longueur 196mm - largeur 64mm - hauteur 64mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce module vide pour disjoncteur de 45 mm x 90 mm est en aluminium et de couleur blanche Ce dispositif connectable est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Il peut être installé à la verticale sur une colonne, une colonnette ou à l'horizontal sur le mobilier Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques