Schneider Electric - Unica System+ - Passe-câbles au sol flexible et extensible - Noir - INS61200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica System+ - Passe-câbles au sol flexible et extensible - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - plat

  • modèle - autre

  • longueur - 700 mm

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 24 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489820848

Réf. Sonepar

01887982084

Réf. Fournisseur

INS61200

Marque

Schneider Electric

forme:

plat

modèle:

autre

longueur:

700 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

24 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

couleur:

noir

avec impression:

Non

utilisation à l'extérieur:

Non

température d'utilisation:

5...30 °C

résistant aux UV:

Non

Unica System + - passe-cables au sol - flexible et prolongeable - facilité d'entrée et de sortie des câbles - assure une protection complète - fixation à vis - longueur 700…1000mm - largeur 90mm - hauteur 24mm - anthracite

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette goulotte flexible est en plastique et de couleur noire Facile à installer, il peut être utilisé pour protéger les câbles au sol ou sur un bureau Cette goulotte est modulaire de 700 à 1000 mm Ce produit est qualifié de produit premium et repecteux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



Quelques mots du fabricant :

  • Télescopique, longueur 0,7-1,0 m
  • Plusieurs arrivées au sol peuvent être articulées si une longueur plus longue est nécessaire
  • Capacité d'alimentation de quatre câbles
  • Entrer ou sortir d'un câble à n'importe quel endroit de l'alimentation
  • Protection complète des câbles, possibilité d'intervention par étapes