Schneider Electric - Unica System+ - Plaque de finition inox - pour Boîtier de sol L - INS52159
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 124 mm
longueur - 242 mm
matériau - acier
épaisseur de matériau - 6 mm
entretien du sol - sec
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489819118
Réf. Sonepar
01887981911
Réf. Fournisseur
INS52159
Marque
Schneider Electric
largeur:
124 mm
longueur:
242 mm
matériau:
acier
épaisseur de matériau:
6 mm
entretien du sol:
sec
ouverture de montage:
rectangulaire
ouverture de montage du couvercle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce couvercle est adapté aux boîtes de sol L En acier inoxydable recouvert d'un film de protection et de caoutchouc souple, la fixation se fait à l'aide de ruban adhésif Si le remplissage du couvercle est nécessaire un matériau d'espacement supplémentaire de 9 mm d'épaisseur est disponible Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



