Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica System+ - Plaque de finition linoléum - pour Boîtier de sol M - INS52156

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 124 mm

  • longueur - 165 mm

  • matériau - autre

  • épaisseur de matériau - 6 mm

  • entretien du sol - sec

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489819088

Réf. Sonepar

01887981908

Réf. Fournisseur

INS52156

Marque

Schneider Electric

largeur:

124 mm

longueur:

165 mm

matériau:

autre

épaisseur de matériau:

6 mm

entretien du sol:

sec

ouverture de montage:

rectangulaire

ouverture de montage du couvercle:

Oui

Unica System + - plaque de finition linoléum - pour boutier sol M - fourni avec ruban adhésif en dessous - à utiliser comme couvercle des boites de sol - longueur 165mm - largeur 124mm - hauteur 6mm - gris -

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce couvercle est adapté aux boîtes de sol M De couleur anthracite, en linoléum, la fixation se fait à l'aide de ruban adhésif Si le remplissage du couvercle est nécessaire un matériau d'espacement supplémentaire de 9 mm d'épaisseur est disponible Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques